Leistungen | Gleichzeitige Verbindungen | 3850000 |
 | Reset-Knopf | Ja |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 157751 h |
 | Zertifizierung | WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold, NRTL/CB, C, FIPS 140-2 |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 3.94 Gbit/s |
 | Firewall (UDP 1518) Durchsatz | 3.94 Gbit/s |
 | Firewall (IMIX) Durchsatz | 1.44 Gbit/s |
 | VPN (IMIX) Durchsatzleistung | 440 Mbit/s |
 | VPN (UDP 1518) Durchsatz | 1.58 Gbit/s |
 | Gateway Antiviren-Durchsatzrate | 0.874 Gbit/s |
 | IPS-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan) | 0/0.716 Gbit/s |
 | UTM-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan) | 0/0.557 Gbit/s |
 | Branch-Office-VPN | 30 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 26500 |
Management-Funktionen | Ein-/Ausschalter | Ja |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 308 mm |
 | Verpackungshöhe | 181 mm |
 | Verpackungstiefe | 261 mm |
 | Paketgewicht | 1860 g |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS, WEEE |
 | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzwerk | WLAN | Ja |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | Anzahl mobiler VPN-Tunnel | 50 |
 | Dynamisches Routing | Ja |
 | Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
 | Anzahl der VLANs | 50 |
 | DHCP-Server | Ja |
 | DHCP-Client | Ja |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 3940 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, TLS |
 | DDoS-Schutz | Ja |
 | Firewall | DoS attacks, fragmented & malformed packets,blended threats |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 203.2 mm |
 | Tiefe | 215.9 mm |
 | Höhe | 43.2 mm |
 | Gewicht | 880 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 75 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
 | Höhe bei Lagerung | 0 - 4570 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | ###REMOVE### |