Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000006807JAC00 Widerstand 0,68 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay AC05000006807JAC00 Widerstand 0,68 Ohm
Vishay AC05000006807JAC00 Widerstand 0,68 Ohm
Vishay AC05000006807JAC00 Widerstand 0,68 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108416144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000006807JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
0.68 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.