Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Eastwood Campinggeschirr-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Eastwood Campinggeschirr-Set Edelstahl
Brunner Eastwood Campinggeschirr-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108208193
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0830115N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Geschirr
Campinggeschirr
Freizeit-Geschirr
Freizeitgeschirr
Klassisches 12-teiliges Geschirrset. Aus emailliertem Stahl mit schützendem Edelstahlring.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Emaille
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Zahl der Platten
4
Anzahl der Schalen
4 Becken
Tassenanzahl
4 Stück(e)
Lebensmittelecht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Geschirrset, camping-geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.