Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2927Lac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2927Lac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Draytek Vigor 2927Lac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Draytek Vigor 2927Lac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Draytek Vigor 2927Lac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108192944
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2927LAC-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484741226
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
50
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
620 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,78*
€ 598,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,33*
€ 553,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.