Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor 2927L WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek Vigor 2927L WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G Schwarz
DrayTek Vigor 2927L WLAN-Router Gigabit Ethernet 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108191217
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2927L-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484741585
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Authentisierung Methode
Pre-Shared Key, 802.1X
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriff planen
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
800 Mbps max. 60,000 sessions
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multicast Unterstützung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
50
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
620 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA dipole
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 416,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.