Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology VTO4202FB-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology VTO4202FB-ML
Dahua Technology VTO4202FB-ML
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108046371
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTO4202FB-ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
49.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dahua Europe
Kompatibilität
VTO4202FB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.