Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS10KRILRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107952925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS10KRILRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
78000 g
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
88000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Weitere Suchbegriffe: ups 10kva, ups, apc schneider usv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.175,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.406,95*
€ 5.244,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.379,78*
€ 5.211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.258,40*
€ 5.067,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.195,40*
€ 4.992,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.175,70*
€ 4.969,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.