Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012119 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 012119 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 012119 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
LEONARDO 012119 Vase Vase mit runder Form Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107426889
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012119
EAN/GTIN:
     4002541121196
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Die perfekte Vase für schwingende Bouquets. Der trichterförmige Zuschnitt sorgt für den eleganten Fall. Sehr gut für gemischte Blumensträuße, die lose in der Vase arrangiert werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
215 mm
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Merkmale
Form
Vase mit runder Form
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012115
ab € 7,36*
Ähnlich
Leonardo
012117
ab € 101.010,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.