Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NR7102 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NR7102 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Zyxel NR7102 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106752808
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NR7102-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937617951
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
POE Netzeile
PoE Injector
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
58 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,51*
€ 595,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,99*
€ 591,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.