Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/6S Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/6S Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/6S Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106238794
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 6-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
30.5 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
11.7 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18556*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67288*
€ 1,99073
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,6374*
€ 1,94851
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 1,60196*
€ 1,90633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26196*
€ 1,50173
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,18556*
€ 1,41082
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/6
ab € 0,31484*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/6AO
ab € 0,33*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/6
ab € 1,1514*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/6
ab € 0,266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.