Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VE/12S Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP92VE/12S Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP92VE/12S Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527638
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 12 pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
9.204 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
4
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 9,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 160,63*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HE/12
ab € 0,681*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VE/12
ab € 0,681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.