Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VE/11S Anschlussblock 11 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP92VE/11S Anschlussblock 11 Grün
Camdenboss CTBP92VE/11S Anschlussblock 11 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527637
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 11 polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
42.7 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
8.437 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 9,04*
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 160,86*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VE/11
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.