Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/5S Anschlussblock 5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/5S Anschlussblock 5 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/5S Anschlussblock 5 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106222081
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 5-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
9.75 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96756*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34284*
€ 1,59798
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,3218*
€ 1,57294
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 1,29076*
€ 1,536
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04076*
€ 1,2385
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 0,96756*
€ 1,1514
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/5
ab € 0,2615*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/5
ab € 0,9746*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/5
ab € 0,223*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/5AO
ab € 0,269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.