Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VE/10S Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP92VE/10S Anschlussblock 10 Grün
Camdenboss CTBP92VE/10S Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527636
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VE/10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 10pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
38.9 mm
Höhe
19.2 mm
Paketgewicht
7.67 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
168
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 8,35*
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 146,07*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93HE/10
ab € 0,575*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP93VE/10
ab € 0,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.