Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2527711 Herst.-Nr.: CTBP92VG/12R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Einstufige Klemmleiste | | Anzahl der Pole | 12 | | Produktfarbe | Grün | | Abstand Tonhöhe | 5 mm | | Kontaktwiderstand | 20 mΩ | | Einführungsresistanz | 500 MΩ | | Empfohlenes Anzugsdrehmoment | 0.5 Nm | | Material | Kunststoff, Polyamid | | Zertifizierung | UL94-V0 | | Stromstärke | 15 A | | Kabelstück (AWG) | 28 - 14 | | Minimum Kabelquerschnitt | 0.32 mm² | | Maximale Kabelquerschnitt | 1.6 mm² | | Schraubendurchmesser (max.) | 3 mm | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | VDE | | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.6 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 26 mm | | Paketgewicht | 23.4 g | Energie | Nennspannung | 300 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |