Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VG/10S Anschlussblock 10 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VG/10S Anschlussblock 10 Grün
Camdenboss CTBP92VG/10S Anschlussblock 10 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106209180
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VG/10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
19.5 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,56*
€ 168,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,39*
€ 164,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,44*
€ 152,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,47*
€ 148,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 121,93*
€ 145,10
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 114,30*
€ 136,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,77*
€ 119,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.