| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-106132490 Herst.-Nr.: 888401698 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Filtert die Motorsaugluft, verbessert die Luftströmung und sorgt somit für eine optimale Verbrennung und Motorakustik (Dämpfung der Ansauggeräusche) Produktdaten: Farbe: Schwarz / Weiß Maße (LxBxH): ca. 19 x 14 x 2 cm Gewicht: ca. 90g Material: Vlies / Kunststoff Passend für folgende Rasenmäher-Motoren:HondaGXV630 GXV660 GXV690 GXV630R (Typ QAF / QWA / QYF / TAF) (Fahrgestellnummer GJANK-1000001) GXV630RH (Typ QAF / QAMT / QYF / TAF) (Fahrgestellnummer GJACH-1000001-9999999) GXV660R (Typ TAF) (Fahrgestellnummer GJAPK-1000001) GXV660RH (Typ TAF / TAF4) (Fahrgestellnummer GJADH-1000001-9999999) GXV690R (Typ TAF / TAF3) (Fahrgestellnummer GJARK-1000001) GXV690RH (Typ TAF / TAF3) (Fahrgestellnummer GJAEH-1000001-9999999) Ersetzt folgendes Originalzubehör:Honda17210-Z6M-010 Lieferumfang:1x Luftfilter Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rasenmäherluftfilter | | Kompatibilität | Honda 17210-Z6M-010 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |