| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-106132396 Herst.-Nr.: 888102796 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Fängt grobe Schmutzpartikel ab, bevor die Luft in den Hauptfilter weitergeleitet wird Schützt das Papierelement vor Verschmutzungen und erhöht somit dessen Lebensdauer Filtertyp: Schaumstofffilter Farbe: dunkelgrün Maße (L x B x H): 12,5 x 10,5 x 0,95cm Abwaschbar passend für folgende Motoren:Briggs & Stratton11A602-0100-E1 11A602-0111-E1 11A602-0113-E1 11A602-0114-E1 11A602-0115-E1 11A602-0125-E1 11A602-0147-E1 11A602-0150-E1 11A602-0151-E1 11A602-0152-E1 11A602-0169-E1 11A602-0170-E1 11A682-0118-E1 11A682-0119-E1 11A687-0108-E1 11C602-0100-E1 11C602-0110-E1 12A600 Serie 12B600 Serie 12C600 Serie 12D600 Serie 12C700 Serie 12C800 Serie 12D800 Serie 120H02-0100-B1 120H02-0100-D1 120H02-0108-B1 120H02-0109-D1 120H02-0111-D1 120H02-0112-B1 120H02-0112-D1 120H02-0113-B1 120H07-0110-D1 120H07-0114-D1 121A02-0020-E1 121A12-0022-E1 121A12-0028-E1 121A12-0277-E1 121A12-0323-E1 121A32-0101-E1 121H02-0100-B1 121H02-0100-D1 121H02-0105-B1 121H02-0110-D1 121H02-0113-B1 121H82-0111-B1 122H02-0100-B1 122H02-0100-D1 122H02-0110-D1 122H02-0112-D1 122H02-0116-B1 122H02-0117-D1 122H02-0119-B1 122H02-0119-D1 122H02-0120-B1 122H02-0122-B1 122H02-0122-D1 122H02-0129-B1 122H02-0131-B1 122H02-0133-B1 122H02-0134-B1 122H02-0135-B1 122H02-0199-B1 122H02-0220-B1 122H02-0871-B1 122H07-0115-B1 122H07-0118-D1 122H07-0123-D1 122H07-0126-B1 122H07-0127-B1 122H07-0221-D1 122H82-0124-01 122H82-0125-01 122H82-0128-01 122H82-0130-B1 122K02-0015-E1 122K02-0016-E1 122K02-0018-E1 122K02-0025-E1 122K02-0101-E1 122K02-0110-E1 122K02-0111-E1 122K02-0112-E1 122K02-0113-E1 122K02-0115-E1 122K02-0116-E1 122K02-0117-E1 122K02-0119-E1 122K02-0122-E1 122K02-0124-E1 122K02-0126-E1 122K02-0129-E1 122K02-0132-E1 122K02-0134-E1 122K02-0137-E1 122K02-0138-E1 122K02-0141-E1 122K02-0149-E1 122K02-0150-E1 122K02-0152-E1 122K02-0158-E1 122K02-0167-E1 122K02-0169-E1 122K02-0172-E1 122K02-0177-E1 122K02-0217-E1 122K02-0290-E1 122K02-0308-E1 122K02-0309-E1 122K02-0329-E1 122K02-0330-E1 122K02-0337-E1 122K02-0341-E1 122K02-0353-E1 122K02-0356-E1 122K02-0412-E1 122K02-0515-B1 122K02-0515-E1 122K02-0516-E1 122K02-0518-E1 122K02-0525-E1 122K02-0572-E1 122K02-0573-E1 122K02-0574-E1 122K02-0577-E1 122K02-0623-E1 122K02-0628-E1 122K02-0633-E1 122K02-0640-E1 122K02-0680-E1 122K02-2329-E1 122K02-2334-E1 122K02-2349-E1 122K05-0171-E1 122K05-0627-E1 122K07-0060-E1 122K07-0135-E1 122K07-0139-E1 122K07-0178-E1 129H00 Serie diese finden z.B. Verwendung in folgenden Rasenmähern:Toro20025 20028 20029 20035 20048 ersetzt:Briggs & Stratton493537 493537S John DeereLG493537S Hinweis:Für eine gesicherte Kompatibilität achten Sie bitte darauf, dass sowohl Ihr Motorentyp als auch die Bezeichnung Ihres Originalfilters im Angebot aufgeführt sind. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Rasenmäherluftfilter | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Briggs & Stratton | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Briggs & Stratton 493537 Briggs & Stratton 493537S | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |