Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888101106 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherluftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888101106 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherluftfilter
VHBW 888101106 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherluftfilter
VHBW 888101106 Rasenmäher-Teil & -Zubehör Rasenmäherluftfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106132321
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888101106
EAN/GTIN:
     k.A.
Kompatibler, passgenauer Luftfilter für Ihren Rasenmähermotor! Der kompatible Filter aus dem Hause vhbw verlängert die Lebensdauer Ihres Rasenmähers. Luftfilter schützen den Motor Ihres Rasenmähers vor Schmutz. Um Ihren Rasenmähermotor längerfristig vor Verunreinigung zu schützen, ist es wichtig den Luftfilter regelmäßig zu reinigen und zu erneuern. Nur so können Sie die Leistung Ihres Rasenmähers aufrechterhalten. Der Filter verfügt über einen eingebauten Vorfilter. Der Vorfilter fängt grobe Schmutzpartikel ab, bevor die Luft in den Hauptfilter weitergeleitet wird. Dadurch verbessert sich die Filterleistung. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Rasenmäher, Rasentraktor oder Rasenroboter aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1 x Luftfilter / Vorfilter Technische Daten: Maße: 10,1 x 7,2 x 5,1 cm Durchmesser Öffnung: 33.7 mm Material: Kunststoff / Schaumstoff Farbe: gelb, silber Passend für folgende Gerätemodelle: Honda : F340 Honda : F360 Honda : F400 Honda : G150 Honda : G200 Honda : GX110 Honda : GX120 Honda : GX120 K1 John Deere : 180A John Deere : 180B John Deere : 180C John Deere : 220A John Deere : 220B John Deere : 220C John Deere : 220E John Deere : 260B John Deere : 260C John Deere : 260SL Ersetzt folgendes Original Zubehör: Honda : 17210-ZE0-505, 17210-ZE0-820 Honda : 17210-ZE0-821, 17210-ZE0-822, 2893873 Honda : 5273032 John Deere : AM123909, MIU11464 Lesco : 034182 Napa : 7-07183 Oregon : 30-318 Rotary : 7044 Stens : 100-958 In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Zubehör wie Akkus, Messer und Klingen für Ihren Rasenmäher und Rasenroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rasenmäherluftfilter
Kompatibilität
Honda 17210-ZE0-505 Honda 17210-ZE0-820 Honda 17210-ZE0-821 Honda 17210-ZE0-822 Honda 2893873 Honda 5273032 John Deere AM123909 John Deere MIU11464 Lesco 034182 Napa 7-07183 Oregon 30-318 Rotary 7044 Stens 100-958
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.