Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/5 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/5 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/5 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106111490
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
15.24 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
3 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,58*
€ 133,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,72*
€ 131,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,77*
€ 124,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,14*
€ 116,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,14*
€ 114,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 92,14*
€ 109,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,22*
€ 96,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.