Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106111347
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
10.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5479*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0999*
€ 2,49888
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0799*
€ 2,47508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8269*
€ 2,17401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7869*
€ 2,12641
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,7539*
€ 2,08714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6779*
€ 1,9967
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5479*
€ 1,842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.