Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109267
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
8.1 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,76*
€ 191,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,21*
€ 189,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,77*
€ 172,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,79*
€ 162,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 134,01*
€ 159,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 128,42*
€ 152,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,74*
€ 140,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.