Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109170
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 7 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
6.3 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,56*
€ 151,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,22*
€ 149,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,18*
€ 140,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,64*
€ 128,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 105,45*
€ 125,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 101,05*
€ 120,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,68*
€ 109,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.