Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109159
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
1.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
3.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,48*
€ 89,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,38*
€ 83,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,01*
€ 79,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,54*
€ 73,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,04*
€ 61,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.