Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109144
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
leiterplattensteckverbinder 3 polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyester
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
1.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7242*
€ 0,8618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.