Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109032
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
2.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,19*
€ 107,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,67*
€ 106,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,96*
€ 101,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,50*
€ 94,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,07*
€ 91,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,35*
€ 75,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.