Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106109027
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
22.86 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
4.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,25*
€ 209,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,91*
€ 206,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,03*
€ 188,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,71*
€ 180,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 148,62*
€ 176,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 142,42*
€ 169,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,77*
€ 153,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.