Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/12 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/12 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/12 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108878
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
33.02 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
7.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,44*
€ 306,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,15*
€ 298,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,45*
€ 271,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,76*
€ 260,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 214,30*
€ 255,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 205,37*
€ 244,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,02*
€ 226,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.