Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP6550/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP6550/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP6550/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108841
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP6550/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
10 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Verbindungswinkel
90 °
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.33 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.33 - 1.3 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2.5 mm
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
8 mm
Paketgewicht
5.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7789*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9184*
€ 1,0929
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,9019*
€ 1,07326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7789*
€ 0,92689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.