Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254V/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254V/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254V/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108675
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254V/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
30.48 mm
Höhe
13.6 mm
Paketgewicht
6.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,22*
€ 285,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,18*
€ 278,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,92*
€ 254,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,49*
€ 243,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 200,32*
€ 238,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 191,98*
€ 228,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,71*
€ 210,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.