Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP254H/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP254H/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP254H/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106108664
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP254H/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
12.6 mm
Paketgewicht
5.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,94*
€ 233,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,02*
€ 229,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,62*
€ 208,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,94*
€ 199,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 164,52*
€ 195,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 157,66*
€ 187,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,78*
€ 171,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.