Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 20852260 Butterdose Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Butterdose Glas
Westmark Butterdose Glas
Westmark Butterdose Glas
Westmark Butterdose Glas
Westmark Butterdose Glas
Westmark Butterdose Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104552152
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     20852260
EAN/GTIN:
     4004094208560
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Aufbewahren leicht gemacht

Mit unserer Butterdose aus Glas können Sie Ihre Butter praktisch im Kühlschrank aufbewahren. Das schöne Glas ermöglicht außerdem das Servieren der Butter am Tisch. Der Deckel ist mit einem speziellen Relief versehen und sorgt somit für ein sicheres Greifen. Clou: Der hohe Rand verhindert ein Verrutschen von Deckel und Butter.

Aufbewahren mit Westmark

Mit dem Thema „Aufbewahren“ kennen wir uns aus. Sie möchten Aufschnitt, Brote, Backwaren, Salate oder sonstige Nahrungsmittel aufbewahren und frisch halten? Bei uns finden Sie garantiert den dazu passenden Helfer. Dank der hohen Qualität bieten unsere Produkte eine langjährige Funktionalität und werden daher sowohl in der Hobby- als auch der Profiküche geschätzt.

Für den frischen Geschmack

Mit unseren Aufbewahrungsschalen und Dosen halten Sie Ihre Lebensmittel frisch. Egal, ob Brotdosen, Gefrierdosen, Snack-Boxen etc. - bei uns finden Sie die passende Dose für Ihre Zwecke. Überzeugen Sie sich selbst.

Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.