Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 76 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 76 W
RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 76 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104057000
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312531.002.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Leuchte mit 4 LED-Lichteinheiten. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (RUG < 10). 7 Reflektorelemente pro LED-Lichteinheit. Lichtaustritt direkt 55%, indirekt 45%. Lichtverteilung engstrahlend. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE,EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
76 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7700 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
101 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5730 g
Länge (mm)
2248 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
64 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 760,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,44*
€ 904,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,52*
€ 896,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,43*
€ 837,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,48*
€ 785,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.