Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
PFERD 43198004 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Universal Schleifbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104027779
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43198004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.

Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.

Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifbürste
Geeignet für Materialien
Universal
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Schaftdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
50 mm
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.