Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C2209FCT00 Widerstand 22 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C2209FCT00 Widerstand 22 Ohm Metall
Vishay MBB02070C2209FCT00 Widerstand 22 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572459
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2209FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
22 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.