Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1402FCT00 Widerstand 14000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1402FCT00 Widerstand 14000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1402FCT00 Widerstand 14000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572433
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1402FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
14000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,019*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.