Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1201FCT00 Widerstand 1200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1201FCT00 Widerstand 1200 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1201FCT00 Widerstand 1200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572426
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1201FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1200 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,029*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.