Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUYPCO925L1ANSP Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUYPCO925L1ANSP Lichtschranke
Schneider Electric XUYPCO925L1ANSP Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103517752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYPCO925L1ANSP
EAN/GTIN:
     3389119009812
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Paketgewicht
36 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
30 ms
Frequenz
0.04 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,24*
€ 745,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.