Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner AirCheck Clima Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103113635
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.432A
EAN/GTIN:
     4021563722013
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Dieses digitale Hygrometer ermittelt präzise die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximalen Klimawerte. Der Anwender wird vor zu hoher Luftfeuchte und Lufttrockenheit gewarnt. Wenn die für Menschen optimale Luftfeuchte von 40 bis 60 % nicht eingehalten wird oder die Luft zu trocken ist, ermöglicht die Lüftungsempfehlung eine Verbesserung des Raumklimas. Ein ausgewogenes Raumklima hat positiven Einfluss auf die Gesundheit, sorgt für größeren Wohnkomfort und hilft bei der Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden. Besonders praktisch sind die permanente Anzeige der Uhrzeit und eine Timerfunktion, ideal für den Einsatz in der Küche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
1 - 99 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Platzierung
Tisch
Temperaturmesseinheit
°C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Temperaturmessbereich
-9.9 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit
1 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
148 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.