| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101871822 Herst.-Nr.: 121413 EAN/GTIN: 4001836107419 |
| |
|
| | |
| Das Rotweinglas mit dem gewissen Extra Das Rotweinglas Vervino besticht durch die stilvolle Ästhetik und eine einzigartige Form. Das Zusammenspiel der Komponenten, die die Charakteristik einer Rebsorte ausmachen, kommen in diesem Glas besonders zur Geltung. Die klassische Tiefe ermöglicht eine optimale Entfaltung der Aromen verschiedenster Rebsorten und bringt besondere Eigenschaften und Facetten eines Weins zum Ausdruck. Ein ästhetisches Allrounderglas Das Tritan Kristallglas vereint funktionale Eleganz und natürliches Material. Es ist bruchfest und widerstandsfähig gegenüber Kratzern und dadurch auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Die Höhe des Glases beträgt 230 Millimeter und das Gewicht 206 Gramm, wodurch es angenehm leicht in der Hand liegt. Das Rotweinglas Vervino ist der perfekte Begleiter für einen stilvollen Anlass und lädt zum Genuss ausgewählter Weine wie Barbera, Shiraz, Beaujolais, Trollinger, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Rioja Crianza oder auch einen Chianti ein. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Weingläser | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Rotweinglas | | Form | Flötenglas | | Material | Kristall | | Produktfarbe | Transparent | | Beste Verwendung | Barberawein, Beaujolais Wein, Cabernet Sauvignon wine, Chianti Wein, Pinot Noir wine, Rioja-Wein, Shiraz Wein, Zweigelt Wein | | Oberflächentyp | klar | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Kollektion | Vervino | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 685 ml | | Glas-Höhe | 230 mm | | Glasschalendurchmesser | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |