Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8950/130 742 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101871820
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     121408
EAN/GTIN:
     4001836107396
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Ausgezeichnetes Design Das Bordeauxglas der Vervino Serie von Zwiesel Glas kombiniert einen großen Kelch mit filigraner Optik und bietet kräftigen und tanninbetonten Weinen den nötigen Raum zur Entfaltung. Nicht nur bringt das Vervino Bordeauxglas schwere Weine gut zur Geltung, sondern überzeugt auch mit zeitloser Eleganz. Das Weinglas begeistert auch durch die gekrönte Ästhetik, was durch den Red Dot Design Award und den iF Design Award unterstrichen wird. Perfekter Begleiter für kräftige Weine Die Auswahl des Weinglas ist ausschlaggebend für den Geschmack des Weines. Durch den sich nach oben verjüngenden Kelch, führt das Glas das Aroma gezielt nach oben und bündelt es in seiner Komposition, bevor es dieses entweichen lässt. Sorten wie Bordeaux Grand Cru, Premier Cru, Cru Borgeois, Merlot, Navarra, Pinot Noir, Bordeaux AOC oder Blaufränkisch kommen daher durch das Borderaux Rotweinglas besonders gut zur Geltung. Ein Rotwein, wie der Bordeaux sollte vor dem Genuss dekantiert werden, sodass er die Möglichkeit hat sein Aroma bestmöglich und vollmundig zu entfalten. Daher sollte der Wein vorerst in einen passenden Weindekanter umgefüllt werden. Filigran und dennoch robust Die maschinengeblasenen Rotweingläser der Serie Vervino sind spülmaschinenfest und können einfach gepflegt werden. Trotz graziler Optik des Glases, sorgt das TRITAN® Kristallglas für Robustheit, ohne auf federleicht wirkende Ästhetik verzichten zu müssen. Durch diese besondere Herstellung überzeugt das Bordeaux Rotweinglas sowohl mit seinem Design, als auch in der Alltagstauglichkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Flötenglas
Material
Kristall
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Bordeaux Wein
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Vervino
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
742 ml
Glas-Höhe
245 mm
Glasschalendurchmesser
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.