Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-43100758 Herst.-Nr.: 43100758 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet.
PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden.
Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Borste ist weniger flexibel und härter als Bürsten mit Ziegenhaarbesatz.
Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schleifbürste | | Geeignet für Materialien | Universal | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 12000 RPM | | Schaftdurchmesser | 3 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 22 mm | | Länge (mm) | 46 mm | | Breite | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,36* | € 1,96* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,55* | € 2,15* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|