Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 623486000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Stahl, Holz Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 623486000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Stahl, Holz Schleifscheibe
Metabo 623486000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Stahl, Holz Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101584184
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623486000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Aluminium, Stahl, Holz
Material
Non-woven nylon
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2900 RPM
Produktfarbe
Braun
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Arbeitsdurchmesser
105 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.