Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-734915 Herst.-Nr.: 43100507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet.
PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden.
Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Borste ist weniger flexibel und härter als Bürsten mit Ziegenhaarbesatz.
Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schleifbürste | | Geeignet für Materialien | Universal | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 12000 RPM | | Schaftdurchmesser | 2.34 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 19 mm | | Länge (mm) | 46 mm | | Breite | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,82* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,30* | € 1,84* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,32* | € 1,91* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 1,52* | € 2,10* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|