Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-RWM99 Radauswuchtmaschine 1 g 60 kg Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-RWM99 Radauswuchtmaschine 1 g 60 kg Eingebautes Display
Zipper ZI-RWM99 Radauswuchtmaschine 1 g 60 kg Eingebautes Display
Zipper ZI-RWM99 Radauswuchtmaschine 1 g 60 kg Eingebautes Display
Zipper ZI-RWM99 Radauswuchtmaschine 1 g 60 kg Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101495559
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-RWM99
EAN/GTIN:
     9120039239118
Suchbegriffe:
Reifenauswuchtmaschine
Reifenwuchtmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Auswuchtungsgenauigkeit
1 g
Maximales Radgewicht
60 kg
Maximale Reifenbreite
482.6 mm
Eingebautes Display
Ja
Felgendurchmesser (min.)
254 mm
Felgendurchmesser (max.)
508 mm
Steuerung
Berührung
Energie
Stromverbrauch (max.)
250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
1380 mm
Paketgewicht
110000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 904,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,41*
€ 1.233,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,96*
€ 1.201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,95*
€ 1.150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,05*
€ 1.111,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,99*
€ 1.076,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.