Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l
Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l
Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l
Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l
Zipper ZI-RPE160C Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 500 cm 6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101450487
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-RPE160C
EAN/GTIN:
     9120039232805
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
rüttelplatte zipper
  • Die vorwärts und rückwärts laufende Rüttelplatte ist besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten im Wege-, Garten- und Landschaftsbau;
    - Stabiler Handgriff;
    - Vor- und Rücklauf;
    - Allseitig geschützterKeilriemen;
    - Inkl. Gummimatte und Fahrwerk.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Benzin
Merkmale
Produkttyp
Rüttelplatte
Verdichtungstiefe
500 cm
Benzintank Kapazität
6 l
Plattenmaterial
Stahl
Verdichtungskraft
30500 N
Vibrationsmeiseln
22 m/s²
Motortyp
Benzinmotor
Schallpegel
108 dB
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
420 mm
Plattentiefe
730 mm
Gewicht
161000 g
Paketgewicht
180000 g
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.148,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,34*
€ 1.499,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,52*
€ 1.491,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,59*
€ 1.439,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,05*
€ 1.404,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,90*
€ 1.367,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.