Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1500 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101390227
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H6 B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Produkt-Highlights

Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWS 18V-15 PSC Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Sein PROtection-Schalter stellt sicher, dass das Werkzeug sofort abschaltet, wenn es losgelassen wird. Die intelligente Bremse bringt die Scheibe schnell zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Das Werkzeug verfügt über ein User Interface, das dir Rückmeldung zum Status des Werkzeugs während des Betriebs gibt, und das standardmäßig die Einstellung von 3 verschiedenen Drehzahlstufen erlaubt. Darüber hinaus kann der Schleifer optional mit einem Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Dies erlaubt die Einstellung von bis zu 6 individuellen Drehzahlstufen über die Bosch Toolbox App. Der Winkelschleifer bietet außerdem KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf, Vibration Control und eine Schnellspannmutter für bequeme Zubehörwechsel.

Ausstattung und Anwendung

Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWS 18V-15 PSC Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Edelstahl
Motortyp
Bürstenloser Motor
Rückschlag-Schutz
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
1500 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
8 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
265 mm
Höhe
330 mm
Tiefe
119 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Bohrung
22.2 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3400 RPM
Anzahl der Gänge
3
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
4.9 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,53*
€ 609,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,78*
€ 600,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.