Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking Aruba 8360-24XF2C v2 Managed L3 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking Aruba 8360-24XF2C v2 Managed L3 1U
HPE Aruba Networking Aruba 8360-24XF2C v2 Managed L3 1U
HPE Aruba Networking Aruba 8360-24XF2C v2 Managed L3 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101241773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL711C#B2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die Aruba CX 8360 v2 Switch-Serie liefert einen flexiblen und innovativen Ansatz für die Anwendungs-, Sicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen im Zeitalter von Mobilität, Cloud und IoT. Diese Switches erfüllen die Anforderungen der nächsten Generation der Core- und Aggregationsschicht von Campus- sowie virtuellen und Cloud-Rechenzentrumsumgebungen. Der erste Switch in dieser Serie ist der Aruba CX 8360-48Y6C v2 Switch.

Hauptmerkmale

Modulare cloud-native Architektur
- Die Aruba CX 8360 v2 Switch-Serien AOS-CX vereinfachen die komplexe Verwaltung von Rechenzentrumsnetzwerken mit Automatisierungsoptionen, die sich an das Betriebsmodell Ihrer IT-Organisation anpassen.
- Sie erkennen Probleme proaktiv und beschleunigen die Fehlerbehebung mit umsetzbaren Erkenntnissen, die von einer in jeden Switch integrierten Analyse-Engine bereitgestellt werden. Die unterbrechungsfrei verfügbare Infrastruktur ist auf Ausfallsicherheit und Upgrades ohne Ausfallzeiten ausgelegt.
- REST-APIs und Python-Skripte ermöglichen die feinkörnige Integration in andere Workflow-Systeme und -Services.
- Die kontinuierliche Statussynchronisation bietet hervorragende Fehlertoleranz und hohe Verfügbarkeit. Die unterbrechungsfrei verfügbare Infrastruktur ist auf Ausfallsicherheit und Upgrades ohne Ausfallzeiten ausgelegt.

Aruba Network Analytics Engine
- Die Aruba Network Analytics Engine (NAE) für erweiterte Telemetrie und Automation. Die NAE ist ein branchenweit einzigartiges System für die Überwachung und Fehlerbehebung. NAE verbessert den Netzbetrieb erheblich und bietet die einzigartige Möglichkeit, den Zustand des Netzwerks zu überwachen und Probleme durch Überlastungen zu beheben.
- Die Kunden können Daten aus der Zeitreihendatenbank (TSDB) verwenden, um die Konfiguration und den Betriebszustand zu speichern und Softwaremodule zur Fehlerbehebung zu schreiben. Diese Daten können auch zur Trendanalyse, zur Identifizierung von Anomalien und zur Vorhersage des zukünftigen Kapazitätsbedarfs verwendet werden.

Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit
- Alle Softwareprozesse in der Aruba CX 8360 v2 Switch-Serie werden als Microservices ausgeführt, die über die Statusdatenbank des Switches kommunizieren; es besteht keine direkte Kommunikation zwischen den Microservices. Bei einem eventuellen Software-Absturz wären die Folgen dieser Störung begrenzt.
- Die Fähigkeit von ArubaOS-CX, den synchronen Zustand über zwei Steuerungsebenen hinweg aufrechtzuerhalten, ermöglicht eine einmalige Hochverfügbarkeitslösung – die Aruba Virtual Switching Extension (VSX).
- Aruba VSX bietet eine robuste und dennoch einfache Lösung für hohe Verfügbarkeit mit einem einzigartigen Design für die Synchronisierung der Steuerebene und einer Architektur, die in der Hardware und in der Software redundant ist. Sie setzt zwei Chassis mit einem Inter-Switch-Link ein und bewahrt ihre unabhängige Steuerung.

Softwaredefinierte Automatisierung
- Die Aruba CX 8360 v2 Switch-Serie wird durch Aruba Fabric Composer unterstützt, eine intelligente, API-gesteuerte, softwaredefinierte Orchestrierungslösung, welche die Bereitstellung von Leaf-Spine-Netzwerken und den täglichen Betrieb von Rechen- und Speicherinfrastrukturen im Rack-Format vereinfacht und beschleunigt.
- Sie orchestirieren eine diskrete Gruppe von Switches als einheitliche Netzwerkstruktur, um den Betrieb und die Fehlerbehebung zu vereinfachen. Diese infrastruktur- und anwendungsspezifische Lösung automatisiert auch verschiedene Konfigurations- und Lebenszyklusereignisse.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
8192
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
65536
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
7000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv2, SNMPv3
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Belüftungssystem
Luftstrom von hinten nach vorne
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, MPLS, OSPF, OSPFv3, RIP-2, RIPng
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speichertyp
RAM / Flash
Speicherkapazität
16384 MB
Flash-Speicher
32768 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
406.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8070 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
325 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
212992 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
880 Gbit/s
Durchgang
2678 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc, IEEE 802.3cd, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, QSFP28, SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18.861,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.861,61*
€ 22.445,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.777,44*
€ 22.345,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.489,72*
€ 22.002,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.444,58*
€ 21.949,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.