Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 4976.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 4976.11
Viega 4976.11
Viega 4976.11
Viega 4976.11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101201811
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     617 141
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
940 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.