Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Gecko Covers Apple iPad 10.9 (2022) Easy-Click 2.0 Cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-100943925
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10T61C1
EAN/GTIN:
     8720195096887
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Easy-Click-Hülle ist so konstruiert, dass sie perfekt zu Ihrem Gerät passt. Sie können Ihr Tablet einfach in die stabile Kunststoffhülle einklicken, um es zu befestigen. Das Ergebnis ist eine schlanke Hülle, die Ihr Tablet vor Schäden schützt. Die Hülle gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Tablet in verschiedenen Positionen zu verwenden, sodass Sie Ihr Tablet in unzähligen Situationen optimal nutzen können. Optimal einfache Handhabung Die Hülle verfügt über alle entsprechenden Öffnungen, um einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Anschlüssen und Tasten auf Ihrem Tablett zu ermöglichen. Die Kamera kann beispielsweise ohne Herausnehmen des Tablets aus der Hülle verwendet werden. Darüber hinaus funktioniert die Weck-/Schlaffunktion Ihres Tablets dank eines in die Hülle eingebetteten Magneten in der Hülle automatisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Kanvas, Polycarbonat (PC), Polyurethan, Velour
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021) - A2197, A2198, A2200, A2270, A2428, A2429, A2430, A2603, A2604
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
348 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
294 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.